Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radial-Rohrventilator RR 200 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3461-S4010184056584
Hersteller:
     Helios
Herst.-Nr.:
     05658
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator
Zentrifugalgebläse
Werkstoff des Gehäuses Stahl, behandelt, Luftmenge unbelastet 930m³/h, Anschlussspannung 230V, Leistungsaufnahme 0,115kW, Mit thermischem Schutz, Elektrischer Anschluss Anschlussklemmen, Schutzart (IP) IP44, Max. Lufttemperatur 60°C, Geeignet für elektronische Steuerung, Länge 228mm, Durchmesser des Gehäuses 345mm, Kanaldurchmesser 200mm, Anschluss Flansch, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 288,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,08*
€ 426,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 357,84*
€ 425,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 350,69*
€ 417,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,85*
€ 407,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 328,94*
€ 391,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,61*
€ 343,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.