Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radial-Rohrventilator RR 200 B


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3461-S4010184056591
Hersteller:
     Helios
Herst.-Nr.:
     05659
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator
Zentrifugalgebläse
Werkstoff des Gehäuses Stahl, behandelt, Luftmenge unbelastet 980m³/h, Anschlussspannung 230V, Leistungsaufnahme 0,145kW, Mit thermischem Schutz, Elektrischer Anschluss Anschlussklemmen, Schutzart (IP) IP44, Max. Lufttemperatur 60°C, Geeignet für elektronische Steuerung, Länge 228mm, Durchmesser des Gehäuses 345mm, Kanaldurchmesser 200mm, Anschluss Flansch, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 352,56*
€ 432,22*
5 Tage
1
€ 6,95*
ab € 353,67*
€ 432,23*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 432,22*
€ 514,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 425,74*
€ 506,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 410,44*
€ 488,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 394,79*
€ 469,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,56*
€ 419,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.