Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radial-Rohrventilator RR 250 C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3461-S4010184056607
Hersteller:
     Helios
Herst.-Nr.:
     05660
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator
Zentrifugalgebläse
Werkstoff des Gehäuses Stahl, behandelt, Luftmenge unbelastet 970m³/h, Anschlussspannung 230V, Leistungsaufnahme 0,145kW, Mit thermischem Schutz, Elektrischer Anschluss Anschlussklemmen, Schutzart (IP) IP44, Max. Lufttemperatur 60°C, Geeignet für elektronische Steuerung, Länge 228mm, Durchmesser des Gehäuses 345mm, Kanaldurchmesser 250mm, Anschluss Flansch, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 421,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 516,59*
€ 614,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 513,14*
€ 610,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 505,45*
€ 601,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 485,05*
€ 577,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 465,89*
€ 554,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 421,26*
€ 501,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.