Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Luftmenge unbelastet 290m³/h, Anschlussspannung 230V, Leistungsaufnahme 0,029kW, Mit thermischem Schutz, Elektrischer Anschluss Anschlussklemmen, Schutzart (IP) IP44, Max. Lufttemperatur 70°C, Geeignet für elektronische Steuerung, Geeignet für Traforegelung, Länge 220mm, Durchmesser des Gehäuses 245mm, Kanaldurchmesser 100mm, Anschluss Flansch, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |