Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ventilatoreinsatz mit Fassade ELS EC 60/45/25 NC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3461-S4010184063551
Hersteller:
     Helios
Herst.-Nr.:
     06355
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abluftsystem
Entlüftungssystem
Innenraumlüfter
Raumlüftung
Nennweite 80mm, Volumenstrom 60m³/h, Farbe weiß, Mediumtemperatur 0 ... 40°C, Montageart Aufputz/Unterputz, Bemessungsspannung 230V, Netzfrequenz 50Hz, Zusammenstellung mit Grundlastschaltung, Nennstrom 0,045A, Drehzahl 10801/min, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Breite 260mm, Höhe 260mm, Tiefe 130mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Ventilator, Wohnungslüftung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 452,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 551,54*
€ 656,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 524,95*
€ 624,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 511,84*
€ 609,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 501,65*
€ 596,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 485,93*
€ 578,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 452,24*
€ 538,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.