Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ventilatoreinsatz mit Fassade ELS EC 100/35 NC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3461-S4010184064015
Hersteller:
     Helios
Herst.-Nr.:
     06401
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abluftsystem
Entlüftungssystem
Innenraumlüfter
Raumlüftung
Nennweite 80mm, Volumenstrom 100m³/h, Farbe weiß, Mediumtemperatur 0 ... 40°C, Montageart Aufputz/Unterputz, Bemessungsspannung 230V, Netzfrequenz 50Hz, Zusammenstellung mit Grundlastschaltung, Nennstrom 0,107A, Drehzahl 18001/min, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Breite 260mm, Höhe 260mm, Tiefe 130mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Ventilator, Wohnungslüftung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 467,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 571,20*
€ 679,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 564,56*
€ 671,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 556,11*
€ 661,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 533,63*
€ 635,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 513,26*
€ 610,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 467,67*
€ 556,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.