Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ventilatoreinsatz mit Fassade ELS EC 100 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3461-S4010184064046
Hersteller:
     Helios
Herst.-Nr.:
     06404
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abluftsystem
Entlüftungssystem
Innenraumlüfter
Raumlüftung
Nennweite 80mm, Volumenstrom 100m³/h, Farbe weiß, Mediumtemperatur 0 ... 40°C, Montageart Aufputz/Unterputz, Bemessungsspannung 230V, Netzfrequenz 50Hz, Zusammenstellung mit Grundlastschaltung, Nennstrom 0,107A, Drehzahl 18001/min, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Breite 260mm, Höhe 260mm, Tiefe 130mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Ventilator, Wohnungslüftung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 528,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 639,07*
€ 760,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 630,75*
€ 750,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 589,31*
€ 701,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 575,40*
€ 684,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 528,56*
€ 628,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.