Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochdruck-Rohrventilator 3-PH VARD 250/4 TK


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3461-S4010184066682
Hersteller:
     Helios
Herst.-Nr.:
     06668
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rohrventilator
rohrventilator helios
rohrventilator
Werkstoff des Gehäuses Stahl, behandelt, Luftmenge unbelastet 1250m³/h, Anschlussspannung 400V, Leistungsaufnahme 0,09kW, Mit thermischem Schutz, Elektrischer Anschluss Anschlussklemmen, Schutzart (IP) IP54, Max. Lufttemperatur 60°C, Geeignet für elektronische Steuerung, Geeignet für Frequenzregelung, Geeignet für Traforegelung, Länge 300mm, Durchmesser des Gehäuses 305mm, Kanaldurchmesser 250mm, Anschluss Flansch, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Hochdruck-Rohrventilator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.578,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.825,55*
€ 2.172,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.777,44*
€ 2.115,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.750,78*
€ 2.083,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.689,24*
€ 2.010,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.635,69*
€ 1.946,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.578,08*
€ 1.877,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.