Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochdruck-Rohrventilator 3-PH VARD 315/4 TK


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3461-S4010184066781
Hersteller:
     Helios
Herst.-Nr.:
     06678
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rohrventilator
rohrventilator helios
rohrventilator
Werkstoff des Gehäuses Stahl, behandelt, Luftmenge unbelastet 2510m³/h, Anschlussspannung 400V, Leistungsaufnahme 0,22kW, Mit thermischem Schutz, Elektrischer Anschluss Anschlussklemmen, Schutzart (IP) IP54, Max. Lufttemperatur 60°C, Geeignet für elektronische Steuerung, Geeignet für Frequenzregelung, Geeignet für Traforegelung, Länge 300mm, Durchmesser des Gehäuses 380mm, Kanaldurchmesser 315mm, Anschluss Flansch, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Hochdruck-Rohrventilator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.695,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.958,81*
€ 2.330,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.870,04*
€ 2.225,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.802,17*
€ 2.144,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.745,63*
€ 2.077,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.695,22*
€ 2.017,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.