Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochdruck-Rohrventilator 3-PH, EX-geschützt VARD 315/4 EX


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3461-S4010184066804
Hersteller:
     Helios
Herst.-Nr.:
     06680
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rohrventilator
rohrventilator helios
rohrventilator
Nennspannung 400 ... 400V, Frequenz 50 ... 50Hz, Leistungsaufnahme 0,37kW, Werkstoff des Gehäuses Stahl, Luftmenge unbelastet 2610m³/h, Mediumtemperatur -20 ... 40°C, Schutzart (IP) IP54, Nenndurchmesser Kanal 315mm, Einbauort Rohr, Gerätegruppe nach Richtlinie 94/9/EG II, Temperaturklasse nach Richtlinie 94/9/EG T3, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Hochdruck-Rohrventilator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.676,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.025,05*
€ 3.599,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.874,48*
€ 3.420,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.772,02*
€ 3.298,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.706,59*
€ 3.220,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.676,57*
€ 3.185,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.