Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochdruck-Rohrventilator 3-PH VARD 450/2 KL


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3461-S4010184066989
Hersteller:
     Helios
Herst.-Nr.:
     06698
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rohrventilator
rohrventilator helios
rohrventilator
Werkstoff des Gehäuses Stahl, behandelt, Luftmenge unbelastet 14210m³/h, Anschlussspannung 400V, Leistungsaufnahme 8,03kW, Mit thermischem Schutz, Elektrischer Anschluss Anschlussklemmen, Schutzart (IP) IP54, Max. Lufttemperatur 60°C, Geeignet für elektronische Steuerung, Geeignet für Frequenzregelung, Geeignet für Traforegelung, Länge 350mm, Durchmesser des Gehäuses 515mm, Kanaldurchmesser 450mm, Anschluss Flansch, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Hochdruck-Rohrventilator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.320,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.740,68*
€ 6.831,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.620,41*
€ 6.688,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5.536,11*
€ 6.587,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.418,65*
€ 6.448,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.339,29*
€ 6.353,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.320,81*
€ 6.331,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.