Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochdruck-Rohrventilator 3-PH, polumschaltbar VARD 355/4/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3461-S4010184067795
Hersteller:
     Helios
Herst.-Nr.:
     06779
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rohrventilator
rohrventilator helios
rohrventilator
Werkstoff des Gehäuses Stahl, behandelt, Luftmenge unbelastet 7500m³/h, Anschlussspannung 400V, Leistungsaufnahme 3,11kW, Mit thermischem Schutz, Elektrischer Anschluss Anschlussklemmen, Schutzart (IP) IP54, Max. Lufttemperatur 60°C, Motor mit 2 Drehzahlen, Polumschaltbar, Länge 300mm, Durchmesser des Gehäuses 420mm, Kanaldurchmesser 355mm, Anschluss Flansch, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Hochdruck-Rohrventilator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.345,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.754,19*
€ 5.657,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.644,32*
€ 5.526,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4.551,44*
€ 5.416,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.430,39*
€ 5.272,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.357,79*
€ 5.185,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.345,50*
€ 5.171,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.