| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-S4010184073291 Herst.-Nr.: 07329 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Nennspannung 400 ... 400V, Frequenz 50 ... 50Hz, Leistungsaufnahme 0,54kW, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Luftmenge unbelastet 4345m³/h, Mediumtemperatur -20 ... 40°C, Schutzart (IP) IP44, Nenndurchmesser Kanal 355mm, Einbauort Flachdach, Für Ex-Zone Gas 1, 2, Gerätegruppe nach Richtlinie 94/9/EG II, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 2G, Temperaturklasse nach Richtlinie 94/9/EG T3, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |