Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachventilator 3-PH, 400 V,EC-Motor VDD EC 355


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3461-S4010184073345
Hersteller:
     Helios
Herst.-Nr.:
     07334
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dachventilator
helios dachventilator vertikal
dachventilator helios
dachventilator
Netzfrequenz 50Hz, Bemessungsspannung 400V, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Oberflächenschutz Gehäuse sonstige, Volumenstrom 5030m³/h, Nennleistung 835W, Mediumtemperatur -20 ... 60°C, Schutzart (IP) IP54, Nenndurchmesser Kanal 355mm, Abluftrichtung vertikal, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.520,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.861,44*
€ 5.785,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.794,82*
€ 5.705,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.622,76*
€ 5.501,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.549,53*
€ 5.413,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.520,26*
€ 5.379,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.