Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radial-Dachventilator horizontal,3-PH 400V RDD EC 355


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3461-S4010184073352
Hersteller:
     Helios
Herst.-Nr.:
     07335
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dachventilator
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator
Netzfrequenz 50Hz, Bemessungsspannung 400V, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Oberflächenschutz Gehäuse sonstige, Volumenstrom 5250m³/h, Nennleistung 0,9W, Mediumtemperatur -20 ... 60°C, Schutzart (IP) IP54, Nenndurchmesser Kanal 355mm, Abluftrichtung horizontal, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.136,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.562,40*
€ 5.429,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.351,17*
€ 5.177,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.230,74*
€ 5.034,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.160,41*
€ 4.950,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.136,59*
€ 4.922,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.