Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radial-Dachventilator 3-PH horizontal,400V RDD 400/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3461-S4010184073512
Hersteller:
     Helios
Herst.-Nr.:
     07351
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dachventilator
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator
Netzfrequenz 50Hz, Bemessungsspannung 400V, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Oberflächenschutz Gehäuse sonstige, Volumenstrom 5970m³/h, Nennleistung 765W, Mediumtemperatur -20 ... 60°C, Schutzart (IP) IP54, Nenndurchmesser Kanal 400mm, Abluftrichtung horizontal, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.732,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.021,51*
€ 3.595,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.974,47*
€ 3.539,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.838,49*
€ 3.377,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.773,25*
€ 3.300,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.732,05*
€ 3.251,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.