Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrventilator 1 PH schallgedämpft SB 125 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3461-S4010184095064
Hersteller:
     Helios
Herst.-Nr.:
     09506
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rohrventilator
rohrventilator helios
rohrventilator
Werkstoff des Gehäuses Stahl, behandelt, Luftmenge unbelastet 230m³/h, Anschlussspannung 230V, Leistungsaufnahme 0,061kW, Mit thermischem Schutz, Elektrischer Anschluss Anschlussklemmen, Schutzart (IP) IP44, Max. Lufttemperatur 80°C, Geeignet für elektronische Steuerung, Geeignet für Traforegelung, Länge 400mm, Kanaldurchmesser 125mm, Anschluss Einschubende, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 761,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 919,98*
€ 1.094,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 894,26*
€ 1.064,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 835,03*
€ 993,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 811,18*
€ 965,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 761,07*
€ 905,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.