Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4010311170701 Herst.-Nr.: 353314 EAN/GTIN: 4010311170701 |
| |
|
| | |
| Geeignet für Innenräume, Bemessungsspannung U0/U (Um) 19/33 (36) kV, Nennstrom nach EN 50180/EN 50181 C (630 A), Art des Steckverbinders T-Verbinder, Anschlussart Leiter Schraubanschluss, Geeignet für Aderanzahl 1, Geschirmt, Mit Kabelschuh mitgeliefert, Nennquerschnitt 240 ... 400mm², Erdungsseillänge 0,7m, Breite 85mm, Höhe 250mm, Länge 310mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 843,61* | € 937,46* | | | | Lager 3461 | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 824,23* | € 938,00* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 865,42* | € 961,33* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 880,51* | € 979,92* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1.115,02* | € 1.222,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|