| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4010311201283 Herst.-Nr.: 457316 EAN/GTIN: 4010311201283 |
| |
|
| | |
| Typ Warmschrumpf, Ausführung dünnwandig, Schrumpfrate 2:1, Innendurchmesser vor Schrumpf 9,5mm, Innendurchmesser nach Schrumpf 4,8mm, Wandstärke nach Schrumpf 0,64mm, Länge 1m, Betriebstemperatur -55 ... 135°C, Farbe blau, Werkstoff Polyolefine (PO-X), Bedruckbar, UL-Zulassung, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Isolierschlauch, Schlauch, Schrumpfschlauchabschnitt, Warmschrumpfschlauch |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 2,721* | € 3,681* | | | | Lager 3461 | | | | 10 | | € 6,99* | ab € 2,69* | € 3,69* | | | | | | 27 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 2,78* | € 3,77* | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 2,91* | € 3,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Meter (ab € 2,69* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 36,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|