Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalsäule 24VDC gelb 8WD4420-0CD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Schaltbild
Milieubild
Explosionszeichnung
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     3461-S4011209497085
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8WD44200CD
EAN/GTIN:
     4011209497085
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
LED-Signalleuchte
Lampenmodul Signalsäule
Funktion Blitzlicht, Farbe gelb, Außendurchmesser 70mm, Betriebsspannung bei AC 60 Hz 0V, Betriebsspannung bei DC 24 ... 24V, Spannungsart DC, Leuchtmittel Xenon, Gehäusefarbe sonstige, Schutzart (IP) IP65, Schutzart (NEMA) sonstige, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Leuchtenmodul Signalsäule, Linse Signalsäule, Optikmodul Signalsäule, Optisches Signalelement, Optisches Signalsäulenelement, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, Xenon Blitzleuchte, Xenon-Signalleuchte, siemens meldeleuchte gelb, kontrolllampe, kontrolllampe 24 v, -, 8WD4, Akustikmodul, Anzeigeleuchte, Automatisierungstechnik, Befehls- und Meldegeräte, Befehlsgeräte, Befehlsgerätkonfigurator, Elektrifizierung, Industrie
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 82,85*
€ 104,14*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 86,22*
€ 105,27*
€ 5,00*
ab € 92,22*
€ 111,91*
Frei Haus
ab € 97,12*
€ 117,64*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 97,47*
€ 118,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,14*
€ 123,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,85*
€ 121,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,17*
€ 115,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,16*
€ 108,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,85*
€ 98,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8WD43080DF
ab € 14,50*
Zubehör
Siemens
8WD43080DD
ab € 19,44*
Zubehör
Siemens
8WD43080DB
ab € 11,88*
Zubehör
Siemens
8WD44080DF
ab € 45,51*
Zubehör
Siemens
8WD42080EF
ab € 14,01*
Zubehör
Siemens
8WD43080DA
ab € 22,05*
Zubehör
Siemens
8WD44080CC
ab € 9,94*
Zubehör
Siemens
8WD43080CA
ab € 13,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.