Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Technische Leuchten
>
Warnleuchte
>
Signalleuchte
>
Blitzleuchte
>
Xenon Blitzleuchte
>
Artikel
Signalsäule 24VDC klar 8WD4420-0CE
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Siemens
Lager 3461
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3461-S4011209497092
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
8WD44200CE
EAN/GTIN:
4011209497092
Suchbegriffe:
Blinklichtmodul Signalsäule
Industrie-Blinkleuchte
Signalblinkleuchte
Alarmblitzleuchte
Funktion Blitzlicht, Farbe farblos, Außendurchmesser 70mm, Betriebsspannung bei AC 60 Hz 0V, Betriebsspannung bei DC 24 ... 24V, Spannungsart DC, Leuchtmittel Xenon, Gehäusefarbe sonstige, Schutzart (IP) IP65, Schutzart (NEMA) sonstige, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
... >
Inst.-Material - Relais, Schütze, Befehlsgeräte
>
Signalsäulenelemente
>
Signalsäulenelement optisch
Weitere Suchbegriffe:
Blitzleuchte
,
Lampenmodul Signalsäule
,
Leuchtenmodul Signalsäule
,
Linse Signalsäule
,
Optikmodul Signalsäule
,
Optisches Signalelement
,
Optisches Signalsäulenelement
,
Kontrolllampe
,
Kontrollleuchte
,
Meldelampe
,
Meldeleuchte
,
Signalleuchte
,
Warnlampe
,
Warnleuchte
,
Xenon Blitzleuchte
,
Xenon-Signalleuchte
,
meldeleuchte 24v siemens
,
kontrolllampe
,
kontrolllampe 24 v
,
-
,
8WD4
,
Akustikmodul
,
Anzeigeleuchte
,
Automatisierungstechnik
,
Befehls- und Meldegeräte
,
Befehlsgeräte
,
Befehlsgerätkonfigurator
,
Elektrifizierung
,
Industrie
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3461
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 83,02*
€ 103,20*
Lager 1788
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 85,92*
€ 103,81*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 91,64*
€ 110,30*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 82,75*
€ 110,56*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 96,32*
€ 115,89*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,20*
€ 122,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,01*
€ 120,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,21*
€ 115,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,23*
€ 108,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,02*
€ 98,79
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3461
Versand:
Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Adapter für Anschlusselement Rohrmontage mit NPT Gewinde Zubehör für 8WD44, Sign
Siemens
8WD43080DF
ab € 14,50*
Zubehör
Anschlussdose für Fuß, Kabelausf. seitlich für Signalsäulen 8WD4
Siemens
8WD43080DD
ab € 19,44*
Zubehör
Fuß (einzeln), Kunststoff für Rohrmontage für 8WD4 Signalsäulen
Siemens
8WD43080DB
ab € 11,88*
Zubehör
Knickfuss, Kunststoff für Rohrmontage für 8WD4 Signalsäulen
Siemens
8WD44080DF
ab € 45,51*
Zubehör
Rohr 100mm, Zub. für 8WD4 Signalsäulen
Siemens
8WD42080EF
ab € 14,01*
Zubehör
Rohr mit Fuß, Rohrlänge 100mm, Zub. für Signalsäulen 8WD44, D=70mm
Siemens
8WD43080DA
ab € 22,05*
Zubehör
Winkel für Fussmontage, Zub. für Signalsäulen, D=70mm
Siemens
8WD44080CC
ab € 9,94*
Zubehör
Winkel für Wandbef. für einseitige Montage, Zub. für 8WD44, Signalsäulen, D=70mm
Siemens
8WD43080CA
ab € 13,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen