Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch TF31-3/1 sw


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3461-S40113901
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     333-30300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 3 mm
schrumpfschlauch
hellermanntyton schrumpfschlauch
Typ Warmschrumpf, Ausführung dünnwandig, Schrumpfrate 3:1, Innendurchmesser vor Schrumpf 3mm, Innendurchmesser nach Schrumpf 1mm, Nenndurchmesser in Zoll sonstige, Wandstärke nach Schrumpf 0,6mm, Länge 30m, Betriebstemperatur -55 ... 135°C, Farbe schwarz, Werkstoff Polyolefine (PO-X), UL-Zulassung, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Isolierschlauch, Schlauch, Schrumpfschlauch-Rolle, Warmschrumpfschlauch, wärmeschrumpfschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,81*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 4,86*
€ 5,78
pro Meter
ab 60 Meter
€ 4,85*
€ 5,77
pro Meter
ab 150 Meter
€ 4,67*
€ 5,56
pro Meter
ab 200 Meter
€ 4,61*
€ 5,49
pro Meter
ab 300 Meter
€ 4,54*
€ 5,40
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 3,81*
€ 4,53
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.