Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfschlauch TF31-6/2 sw


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3461-S40113902
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     333-30600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz 6mm heller...
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Typ Warmschrumpf, Ausführung dünnwandig, Schrumpfrate 3:1, Innendurchmesser vor Schrumpf 6mm, Innendurchmesser nach Schrumpf 2mm, Nenndurchmesser in Zoll sonstige, Wandstärke nach Schrumpf 0,7mm, Länge 30m, Betriebstemperatur -55 ... 135°C, Farbe schwarz, Werkstoff Polyolefine (PO-X), UL-Zulassung, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Isolierschlauch, Schlauch, Schrumpfschlauch-Rolle, Warmschrumpfschlauch, wärmeschrumpfschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,68*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 7,15*
€ 8,51
pro Meter
ab 60 Meter
€ 7,07*
€ 8,41
pro Meter
ab 100 Meter
€ 6,90*
€ 8,21
pro Meter
ab 150 Meter
€ 6,69*
€ 7,96
pro Meter
ab 300 Meter
€ 6,37*
€ 7,58
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 5,68*
€ 6,76
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.