| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4011395185902 Herst.-Nr.: 2CKA006132A0344 EAN/GTIN: 4011395185902 |
| |
|
| | |
| Bussystem KNX, Andere Bussysteme ohne, Ausführung Präsenzmelder, Montageart Aufputz, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Oberflächenschutz unbehandelt, Ausführung der Oberfläche matt, Farbe weiß, RAL-Nummer (ähnlich) 9016, Nebenstelleneingang, Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung, Treppenhausüberwachung, Ansprechhelligkeit einstellbar, Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit, Optimale Montagehöhe 2m, Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden 8m, Anzahl der digitalen Eingänge 0, Anzahl der Kanäle 4, Min. Einschaltdauer 10s, Max. Einschaltdauer 1092min, Min. Tiefe der Gerätedose 29mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: EIB-Bewegungsmelder, KNX-Automatikschalter, KNX-Bewegungsmelder, EIB-Präsenzmelder, KNX-Präsenzmelder, Präsenzmelder, abb stotz s&j bewegungsmelder, automatik schalter, Bewegungssensor, Busch-Präsenzmelder Mini Premium KNX 8 Meter, Sensor, Systemsensor |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 130,89* | € 159,83* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 131,25* | € 160,41* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 133,57* | € 162,70* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 136,17* | € 166,02* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 139,61* | € 174,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|