Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronikmodul f.ET 200S,2AI 6ES7134-4GB01-0AB0


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3461-S40118135
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES71344GB010AB0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ET 200S Elektronikmodul
Elektronikmodul
siemens elektronikmodul
et 200s elektronikmodul
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz 0V, Versorgungsspannung bei AC 60 Hz 0V, Versorgungsspannung bei DC 20,4 ... 28,8V, Spannungsart der Versorgungsspannung DC, Eingang, Strom, Eingangssignal konfigurierbar, Auflösung der Analogeingänge 13Bit, Anzahl der analogen Eingänge 2, Anzahl der analogen Ausgänge 0, Analoge Eingänge konfigurierbar, Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 0, Anzahl der Schnittstellen PROFINET 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY 0, Anzahl der HW-Schnittstellen parallel 0, Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless 0, Anzahl der HW-Schnittstellen USB 0, Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige 0, Systemkomponente, Schutzart (IP) IP20, Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraub-/Federzuganschluss, Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich, Tragschienenmontage möglich, Wand-/Direktmontage möglich, Fronteinbau möglich, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne, Breite 15mm, Höhe 81mm, Tiefe 52mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Analog-Gerät, Analogmodul, Busmodul, E/A-Modul, Erweiterungsgerät, Erweiterungsmodul, Feldbus, Feldbusmodul, I/O-Modul, IO-System IP20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 423,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 512,21*
€ 609,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 485,28*
€ 577,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 473,16*
€ 563,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 459,92*
€ 547,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 439,50*
€ 523,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 423,62*
€ 504,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.