Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelabzweigkasten T 250


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelabzweigkasten mit Einführungen 240x190x95 Polypropylen, glasfaserverstärkt lichtgrau RAL 7035
Kabelabzweigkasten mit Einführungen 240x190x95 Polypropylen, glasfaserverstärkt lichtgrau RAL 7035
Kabelabzweigkasten mit Einführungen 240x190x95 Polypropylen, glasfaserverstärkt lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     3461-S4012195246817
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2007109
EAN/GTIN:
     4012195246817
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Max. Leiterquerschnitt 25mm², Bestückung ohne, Form rechteckig, Montageart Wand-/Deckenmontage, Einführung von hinten, Länge 240mm, Breite 190mm, Tiefe 95mm, Anreihbar, Anzahl der Einführungen 16, Art der Gehäusedurchführung Stufenmembran abschneidbar, Werkstoff Kunststoff, Halogenfrei, Oberflächenschutz unbehandelt, Farbe grau, Schutzart (IP) IP66, Deckelbefestigung geschraubt, Plombierbar, Bemessungsisolationsspannung Ui 500V, Funktionserhalt ohne, Einsatztemperatur -5 ... 60°C, Für Ex-Zone Gas ohne, Für Ex-Zone Staub ohne, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffdosen, Verbindungsdose, obo abzweigdose feuchtraum, abox, abox ip66, Dose, Kasten, Klemmenkasten, Klemmkasten, Leergehäuse, Verbindungskasten, Verteilerkasten
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 10,3783*
€ 15,099*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 10,4306*
€ 15,0991*
1
€ 5,46*
ab € 10,65*
€ 15,12*
1 Tag
2
1
€ 5,90*
ab € 10,9322*
€ 15,4722*
24 Tage
nicht lagernd
8
€ 4,95*
ab € 12,68*
€ 16,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,099*
€ 17,96781
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,1983*
€ 16,89598
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,4883*
€ 16,05108
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,6983*
€ 15,11098
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,3183*
€ 14,65878
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,3783*
€ 12,35018
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.