Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4012195906919 Herst.-Nr.: 1121280 EAN/GTIN: 4012195906919 |
| |
|
| | |
| Länge 400mm, Breite 50mm, Höhe 30mm, Schlitzbreite 22mm, Materialstärke 3mm, Profilform C-Profil, Ausführung Einfachprofil, Art der Lochung Rücken gelocht, Flächenträgheitsmoment ly 3,99cm4, Flächenträgheitsmoment lz 13,11cm4, Widerstandsmoment Wy 3,95cm³, Widerstandsmoment Wz 6,38cm³, Werkstoff rostfreier Stahl, Werkstoffgüte rost- und säurebeständiger Stahl, Oberflächenschutz sonstige, Gewicht 1,13kg, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: c-profilschiene obo, Montageprofil, Montageschiene, Montagesteg, Montagewinkel, Reihenschiene, Rohrschiene, Schiene, Stiel, Stielprofil |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 71,43* | € 89,05* | | | | | 41 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 74,39* | € 92,46* | | | | Lager 3461 | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 73,73* | € 94,35* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 76,65* | € 95,29* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 76,32* | € 95,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|