Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4012195907169 Herst.-Nr.: 1123039 EAN/GTIN: 4012195907169 |
| |
|
| | |
| Länge 600mm, Breite 41mm, Höhe 41mm, Schlitzbreite 22mm, Materialstärke 2,5mm, Profilform C-Profil, Ausführung Einfachprofil, Art der Lochung Rücken gelocht, Mit Zahnung, Flächenträgheitsmoment ly 6,05cm4, Flächenträgheitsmoment lz 9,01cm4, Widerstandsmoment Wy 2,91cm³, Widerstandsmoment Wz 4,4cm³, Werkstoff rostfreier Stahl, Werkstoffgüte rost- und säurebeständiger Stahl, Oberflächenschutz sonstige, Gewicht 1,47kg, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: c-profilschiene obo, Montageprofil, Montageschiene, Montagesteg, Montagewinkel, Reihenschiene, Rohrschiene, Schiene, Stiel, Stielprofil |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 84,3282* | € 104,2382* | | | | | 41 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 87,3103* | € 107,7103* | | | | Lager 3461 | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 86,9325* | € 109,6892* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 90,4079* | € 110,6979* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 90,27* | € 110,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|