Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelabzweigkasten geschl. m. transp. Deckel T 100 OE HD TR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelabzweigkasten geschlossen mit hohem transparentem Deckel 150x116x83 Polypropylen / Polycarbonat lichtgrau RAL 7035
Kabelabzweigkasten geschlossen mit hohem transparentem Deckel 150x116x83 Polypropylen / Polycarbonat lichtgrau RAL 7035
Kabelabzweigkasten geschlossen mit hohem transparentem Deckel 150x116x83 Polypropylen / Polycarbonat lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     3461-S4012195985983
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2007772
EAN/GTIN:
     4012195985983
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Bestückung ohne, Form rechteckig, Montageart Wand-/Deckenmontage, Einführung von hinten, Länge 150mm, Breite 116mm, Tiefe 83mm, Anreihbar, Art der Gehäusedurchführung ohne, Werkstoff Kunststoff, Halogenfrei, Oberflächenschutz unbehandelt, Farbe grau, Schutzart (IP) IP66, Deckelbefestigung geschraubt, Plombierbar, Bemessungsisolationsspannung Ui 500V, Funktionserhalt ohne, Witterungsbeständig, Einsatztemperatur -5 ... 60°C, Für Ex-Zone Gas ohne, Für Ex-Zone Staub ohne, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsdose, bettermann kabelabzweigkasten ip66, abox, abox ip66, Dose, Kasten, Klemmenkasten, Klemmkasten, Leergegäuse, Leergehäuse, Verbindungskasten
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 13,38*
€ 18,98*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 13,1427*
€ 19,1043*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 13,7461*
€ 19,4661*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 13,8527*
€ 19,6027*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,61*
€ 20,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,1043*
€ 22,73412
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,1127*
€ 21,55411
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,1127*
€ 20,36411
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,2227*
€ 19,30501
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,3327*
€ 18,24591
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,1427*
€ 15,63981
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.