Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteckdichtung f. Kabel für FireBoX EDK 25 OR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einsteckdichtung für Kabel für FireBox T-Serie M25 Thermoplastisches Elastomer pastellorange RAL 2003
Einsteckdichtung für Kabel für FireBox T-Serie M25 Thermoplastisches Elastomer pastellorange RAL 2003
Einsteckdichtung für Kabel für FireBox T-Serie M25 Thermoplastisches Elastomer pastellorange RAL 2003
Artikel-Nr.:
     3461-S4012196280551
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7205675
EAN/GTIN:
     4012196280551
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
Nenndurchmesser 25mm, Ausführung abschneidbar, Dichtbereich 0 ... 22mm, Für Wandstärke 2,2 ... 2,2mm, Werkstoff Kunststoff, Farbe orange, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: obo würgenippel m25, obo bettermann kabeleinsteckstutzen, würgenippel m25, Dichtungsdurchführung, Dichtungsnippel, Dichtungsstopfen, Einschraubnippel, Einschubstopfen, Einsteck-Kabelstutzen, Einsteckdichtung, Einsteckstutzen, Kabeleinführungsstutzen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 0,279*
€ 0,449*
37 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 0,28451*
€ 0,45451*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 0,30*
€ 0,4974*
10
€ 3,90*
ab € 0,316*
€ 0,506*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 0,3444*
€ 0,5544*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,4974*
€ 0,59191
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,48*
€ 0,5712
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,43*
€ 0,5117
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,39*
€ 0,4641
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,37*
€ 0,4403
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,30*
€ 0,357
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,974* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.