Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteckdichtung f. Kabel für FireBoX EDK 40 OR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einsteckdichtung für Kabel für FireBox T-Serie M40 Thermoplastisches Elastomer pastellorange RAL 2003
Einsteckdichtung für Kabel für FireBox T-Serie M40 Thermoplastisches Elastomer pastellorange RAL 2003
Einsteckdichtung für Kabel für FireBox T-Serie M40 Thermoplastisches Elastomer pastellorange RAL 2003
Artikel-Nr.:
     3461-S4012196280582
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7205679
EAN/GTIN:
     4012196280582
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
Nenndurchmesser 40mm, Ausführung abschneidbar, Dichtbereich 0 ... 34mm, Für Wandstärke 2,2 ... 2,2mm, Werkstoff Kunststoff, Farbe orange, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: obo würgenippel m40, obo bettermann kabeleinsteckstutzen, würgenippel, Dichtungsdurchführung, Dichtungsnippel, Dichtungsstopfen, Einschraubnippel, Einschubstopfen, Einsteck-Kabelstutzen, Einsteckdichtung, Einsteckstutzen, Kabeleinführungsstutzen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 0,60*
€ 1,05*
10
€ 5,46*
ab € 0,758*
€ 1,108*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 0,8297*
€ 1,2002*
10
€ 3,90*
ab € 0,857*
€ 1,227*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 0,9519*
€ 1,3519*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,2002*
€ 1,42824
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,1697*
€ 1,39194
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0997*
€ 1,30864
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0597*
€ 1,26104
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0197*
€ 1,21344
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8297*
€ 0,98734
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 12,002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.