Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profilschiene gelocht, SW 16,5mm CML3518P0200FT


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Profilschiene gelocht, Schlitzweite 17mm 200x35x18 Stahl tauchfeuerverzinkt
Profilschiene gelocht, Schlitzweite 17mm 200x35x18 Stahl tauchfeuerverzinkt
Profilschiene gelocht, Schlitzweite 17mm 200x35x18 Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     3461-S4012196470822
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1104552
EAN/GTIN:
     4012196470822
Suchbegriffe:
C-Profilschiene
Profilschiene
obo bettermann profilschiene geloch...
c-profilschiene
Länge 200mm, Breite 35mm, Höhe 18mm, Schlitzbreite 17mm, Materialstärke 1,25mm, Profilform C-Profil, Ausführung Einfachprofil, Art der Lochung Rücken gelocht, Flächenträgheitsmoment ly 0,41cm4, Flächenträgheitsmoment lz 1,81cm4, Widerstandsmoment Wy 0,41cm³, Widerstandsmoment Wz 1,03cm³, Werkstoff Stahl, Werkstoffgüte sonstige, Oberflächenschutz feuerverzinkt, Gewicht 0,15kg, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: c-profilschiene obo, Montageprofil, Montageschiene, Montagesteg, Montagewinkel, Reihenschiene, Rohrschiene, Schiene, Stiel, Stielprofil
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 97,32*
€ 118,61*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 94,8425*
€ 119,5125*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 98,27*
€ 120,60*
€ 5,46*
ab € 98,53*
€ 120,72*
Frei Haus
ab € 103,08*
€ 125,18*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 119,5125*
€ 142,21988
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 113,8625*
€ 135,49638
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 109,0525*
€ 129,77248
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 107,4725*
€ 127,89228
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 94,8425*
€ 112,86258
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 3,7937* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
1160222
ab € 1,21196*
Zubehör
OBO BETTERMANN
1160281
ab € 1,34678*
Zubehör
OBO BETTERMANN
1147060
ab € 0,6891*
Zubehör
OBO BETTERMANN
1148060
ab € 3,4511*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.