| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4012196471034 Herst.-Nr.: 1104597 EAN/GTIN: 4012196471034 |
| |
|
| | |
| Länge 900mm, Breite 35mm, Höhe 18mm, Schlitzbreite 17mm, Materialstärke 1,75mm, Profilform C-Profil, Ausführung Einfachprofil, Art der Lochung Rücken gelocht, Flächenträgheitsmoment ly 0,41cm4, Flächenträgheitsmoment lz 1,81cm4, Widerstandsmoment Wy 0,41cm³, Widerstandsmoment Wz 1,03cm³, Werkstoff Stahl, Werkstoffgüte sonstige, Oberflächenschutz feuerverzinkt, Gewicht 0,93kg, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: c-profilschiene, Montageprofil, Montageschiene, Montagesteg, Montagewinkel, Reihenschiene, Rohrschiene, Schiene, Stiel, Stielprofil |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 151,426* | € 181,507* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 154,13* | € 181,88* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 157,661* | € 184,411* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 157,98* | € 184,56* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 164,95* | € 190,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 15,1426* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|