Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4012196580521 Herst.-Nr.: 2005130 EAN/GTIN: 4012196580521 |
| |
|
| | |
| Max. Leiterquerschnitt 16mm², Bestückung ohne, Form rechteckig, Montageart Wand-/Deckenmontage, Länge 241mm, Breite 191mm, Tiefe 126mm, Anreihbar, Anzahl der Einführungen 10, Art der Gehäusedurchführung Vorprägung, Werkstoff Kunststoff, Halogenfrei, Oberflächenschutz unbehandelt, Farbe schwarz, Schutzart (IP) IP67, Deckelbefestigung geschraubt, Plombierbar, Bemessungsisolationsspannung Ui 750V, Witterungsbeständig, Einsatztemperatur -25 ... 65°C, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffgehäuse, Verbindungsdose, abzweigdose ip67, abox, Dose, Kasten, Klemmenkasten, Klemmkasten, Leergehäuse, Verbindungskasten, Verteilerkasten |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 27,43* | € 36,73* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 27,0676* | € 36,8527* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 28,22* | € 37,78* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 28,5371* | € 38,1271* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 28,7682* | € 38,3782* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|