Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelschelle 34-40mm BS-N1-K-40 ALU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bügelschelle 2056 34-40mm Aluminium
Bügelschelle 2056 34-40mm Aluminium
Bügelschelle 2056 34-40mm Aluminium
Artikel-Nr.:
     3461-S4012196853205
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1187332
EAN/GTIN:
     4012196853205
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
bügelschellen alu
bügelschellen
Spannbereich 34 ... 40mm, Für Rohre (metrisch) 40, Max. Anzahl der Kabel 1, Werkstoff der Schelle Aluminium, Werkstoffgüte der Schelle sonstige, Werkstoff der Wanne Kunststoff, Werkstoffgüte der Wanne Polypropylen (PP), Werkstoff der Schraube Aluminium, Werkstoffgüte der Schraube sonstige, Montageart Profilschiene, Halogenfrei, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: bügelschellen obo, Bügelschelle, Bündelschelle, Hammerfußschelle, Kabelschelle, Schelle
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 3,8474*
€ 3,8474*
20 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 3,8521*
€ 3,8521*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 3,9473*
€ 3,9473*
50
Frei Haus
ab € 3,9954*
€ 3,9954*
Lager 3461
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 3,809*
€ 4,0145*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,0145*
€ 4,77726
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,809*
€ 4,53271
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 200,725* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.