| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-S4012539321842 Herst.-Nr.: 40071353610 EAN/GTIN: 4012539321842 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Montageart Deckenanbau, Geeignet für Kennzeichnungsart sonstige, Überwachungseinrichtung Überwachungsbaustein (zentral versorgtes System), Schaltungsart Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung, Mit Fernschalteranschluss, Einspeisung zentral (Zentralbatterie), Akkubeschaffenheit sonstige, Fassung sonstige, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Werkstoff der Abdeckung sonstige, Spannungsart DC, Nennspannung 220 ... 240V, Betriebsgerät LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert, Lichtverteiler sonstige, Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels A++, A+, A (LED), Schutzart (IP) IP40, Schutzart (NEMA) sonstige, Schlagfestigkeit IK03, Schutzklasse II, Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 -20 ... 40°C, Erkennungsweite 20m, Breite 35mm, Höhe/Tiefe 30mm, Länge 225mm, Art der Verdrahtung Abschluss, Polzahl 2, Leiterquerschnitt 2,5mm², Anschlussart Steckanschluss, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 64,64* | € 80,58* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 28 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 65,28* | € 81,27* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,46* | ab € 65,29* | € 81,28* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 67,28* | € 83,49* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3461 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 65,77* | € 83,66* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3461 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3461 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3461 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|