| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-S4012799571025 Herst.-Nr.: 0157.0102 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ausführung Wendeschalter, Polzahl 1, Mit Nullstellung, Bemessungsdauerstrom Iu 16A, Schutzart (IP), frontseitig IP00, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 0, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 0, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler 0, Werkstoff des Gehäuses sonstige, Ausführung des Betätigungselements Drehknopf, Anschlussart Hauptstromkreis Schraubanschluss, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |