| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-S4012799577492 Herst.-Nr.: 0157.0749 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ausführung des Schalters Stufenschalter, Polzahl 3, Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 230V, Bemessungsdauerstrom Iu 20A, Anzahl der Schaltstellungen 5, Mit Nullstellung, Gerätebauart Einbaugerät, Geeignet für Frontbefestigung, Komplettgerät im Gehäuse, Ausführung des Betätigungselements Wippe, Frontschildgröße sonstige, Schutzart (IP), frontseitig IP00, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: steuerschalter 3 polig, Ausschalter, Dreh-Ausschalter, Drehzahlregler, Drehzahlsteller, Nockenschalter, Paketschalter, Schalter, Trafo |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |