| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-S4012799577508 Herst.-Nr.: 0157.0750 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ausführung des Schalters Stufenschalter, Polzahl 3, Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 400V, Bemessungsdauerstrom Iu 20A, Anzahl der Schaltstellungen 5, Mit Nullstellung, Gerätebauart Einbaugerät, Geeignet für Frontbefestigung, Komplettgerät im Gehäuse, Ausführung des Betätigungselements Wippe, Frontschildgröße sonstige, Schutzart (IP), frontseitig IP00, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: steuerschalter 3 polig, Ausschalter, Dreh-Ausschalter, Drehzahlregler, Drehzahlsteller, Nockenschalter, Paketschalter, Schalter, Trafo |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |