Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radial-Dachventilator 4608m3/h, 4-Polig DRD HT 40/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radial-Dachventilator 4608m3/h, 4-Polig DRD HT 40/4
Artikel-Nr.:
     3461-S4012799730132
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0073.0013
EAN/GTIN:
     4012799730132
Suchbegriffe:
Dachventilator
Lüftungs Verbindungstutzen
Radialgebläse
Radiallüfter
Netzfrequenz 50Hz, Bemessungsspannung 400V, Werkstoff des Gehäuses Stahlblech, Oberflächenschutz Gehäuse verzinkt, Volumenstrom 4608m³/h, Nennleistung 550W, Mediumtemperatur 200 ... 200°C, Schutzart (IP) IP55, Nenndurchmesser Kanal 400mm, Abluftrichtung horizontal, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Radialventilator, Zentrifugalgebläse, Zentrifugallüfter, Zentrifugalventilator, dachventilatoren maico, dachventilator, dachventilator 400v, Aluminium-Abdeckung, Dachlüfter, Hochtemperaturen, Radial-Dachventilator, Rohr, Rohreinschub
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.300,17*
€ 1.531,02*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.364,58*
€ 1.569,23*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.531,02*
€ 1.821,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.456,96*
€ 1.733,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.397,75*
€ 1.663,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.351,80*
€ 1.608,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.300,17*
€ 1.547,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.