Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radial-Dachventilator 4981m3/h, 4-Polig DRD HT 45/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radial-Dachventilator 4981m3/h, 4-Polig DRD HT 45/4
Artikel-Nr.:
     3461-S4012799730149
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0073.0014
EAN/GTIN:
     4012799730149
Suchbegriffe:
Dachventilator
Lüftungs Verbindungstutzen
Radialgebläse
Radiallüfter
Netzfrequenz 50Hz, Bemessungsspannung 400V, Werkstoff des Gehäuses Stahlblech, Oberflächenschutz Gehäuse verzinkt, Volumenstrom 4981m³/h, Nennleistung 750W, Mediumtemperatur 200 ... 200°C, Schutzart (IP) IP55, Nenndurchmesser Kanal 450mm, Abluftrichtung horizontal, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Radialventilator, Zentrifugalgebläse, Zentrifugallüfter, Zentrifugalventilator, dachventilatoren maico, dachventilator, dachventilator 400v, Aluminium-Abdeckung, Dachlüfter, Hochtemperaturen, Radial-Dachventilator, Rohr, Rohreinschub
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.331,21*
€ 1.553,65*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.391,92*
€ 1.592,45*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.553,65*
€ 1.848,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.478,91*
€ 1.759,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.425,94*
€ 1.696,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.378,66*
€ 1.640,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.331,21*
€ 1.584,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.