Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radial-Dachventilator 13055m3/h, 6-Polig DRD HT 75/6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radial-Dachventilator 13055m3/h, 6-Polig DRD HT 75/6
Artikel-Nr.:
     3461-S4012799730187
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0073.0018
EAN/GTIN:
     4012799730187
Suchbegriffe:
Dachventilator
Lüftungs Verbindungstutzen
Radialgebläse
Radiallüfter
Netzfrequenz 50Hz, Bemessungsspannung 400V, Werkstoff des Gehäuses Stahlblech, Oberflächenschutz Gehäuse verzinkt, Volumenstrom 13055m³/h, Nennleistung 2200W, Mediumtemperatur 200 ... 200°C, Schutzart (IP) IP55, Nenndurchmesser Kanal 750mm, Abluftrichtung horizontal, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Radialventilator, Zentrifugalgebläse, Zentrifugallüfter, Zentrifugalventilator, dachventilatoren maico, dachventilator, dachventilator 400v, Aluminium-Abdeckung, Dachlüfter, Hochtemperaturen, Radial-Dachventilator, Rohr, Rohreinschub
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.800,87*
€ 3.133,72*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.939,19*
€ 3.211,68*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.133,72*
€ 3.729,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.983,56*
€ 3.550,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.895,54*
€ 3.445,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.830,71*
€ 3.368,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.800,87*
€ 3.333,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.