Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radial-Dachventilator 9791/13055m3/h, 8-P DRD HT 75/8 2V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radial-Dachventilator 9791/13055m3/h, 8-P DRD HT 75/8 2V
Artikel-Nr.:
     3461-S4012799730262
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0073.0026
EAN/GTIN:
     4012799730262
Suchbegriffe:
Dachventilator
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator
Netzfrequenz 50Hz, Bemessungsspannung 400V, Werkstoff des Gehäuses Stahlblech, Oberflächenschutz Gehäuse verzinkt, Volumenstrom 9791m³/h, Nennleistung 900W, Mediumtemperatur 200 ... 200°C, Schutzart (IP) IP55, Nenndurchmesser Kanal 750mm, Abluftrichtung horizontal, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Zentrifugalgebläse, Zentrifugallüfter, Zentrifugalventilator, dachventilatoren maico, dachventilator, dachventilator 400v, Aluminium-Abdeckung, Dachlüfter, Hochtemperaturen, Radial-Dachventilator, Rohr, Rohreinschub, ausblasend, vertikal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.239,68*
€ 3.521,20*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5.635,22*
€ 6.241,04*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.241,04*
€ 7.426,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.889,75*
€ 7.008,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.708,62*
€ 6.793,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.635,22*
€ 6.705,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.