| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4012799730378 Herst.-Nr.: 0073.0037 EAN/GTIN: 4012799730378 |
| |
|
| | |
| Werkstoff Stahl, sendzimirverzinkt, Nennbreite Kanal 540mm, Nennhöhe Kanal 540mm, Länge 850mm, Anschluss 1 sonstige, Anschluss 2 sonstige, Kulissendicke 50mm, Dämpfung 63 Hz 3dB, Dämpfung 125 Hz 4dB, Dämpfung 250 Hz 8dB, Dämpfung 500 Hz 9dB, Dämpfung 1000 Hz 18dB, Dämpfung 2000 Hz 15dB, Dämpfung 4000 Hz 10dB, Dämpfung 8000 Hz 6dB, Verarbeitung Kulissen sonstige, Mit Randkulissen, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dachventilator, Filter, Heizung, Sockelschalldämpfer |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 424,09* | € 509,36* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 422,28* | € 509,97* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 475,06* | € 582,06* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 493,77* | € 596,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|