| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-S4012799730682 Herst.-Nr.: 0073.0068 EAN/GTIN: 4012799730682 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Netzfrequenz 50Hz, Bemessungsspannung 400V, Werkstoff des Gehäuses Stahlblech, Oberflächenschutz Gehäuse verzinkt, Volumenstrom 9950m³/h, Nennleistung 1500W, Mediumtemperatur 80 ... 80°C, Schutzart (IP) IP55, Nenndurchmesser Kanal 1200mm, Abluftrichtung vertikal, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Zentrifugalgebläse, Zentrifugallüfter, Zentrifugalventilator, Reduktion, Reduzier-Stück, Reduzierdoppelnippel, Reduziernippel, Reduzierstück, dachventilatoren maico, dachventilator, dachventilator 400v, Dachlüfter, Radial-Dachventilator, Rohr, Rohreinschub, ausblasend, vertikal |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |