Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Dachventilator 24569m3/h, NW800 DAD 80/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axial-Dachventilator 24569m3/h, NW800 DAD 80/4
Artikel-Nr.:
     3461-S4012799730767
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0073.0076
EAN/GTIN:
     4012799730767
Suchbegriffe:
Axial-Dachventilator
Dachventilator
dachventilatoren maico
dachventilator
Netzfrequenz 50Hz, Bemessungsspannung 400V, Werkstoff des Gehäuses Stahlblech, Oberflächenschutz Gehäuse sonstige, Volumenstrom 24569m³/h, Nennleistung 4000W, Mediumtemperatur 50 ... 50°C, Schutzart (IP) IP55, Nenndurchmesser Kanal 800mm, Abluftrichtung horizontal, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: dachventilator 400v, Dachlüfter, Rohr, Rohreinschub, ausblasend, horizontal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.442,96*
€ 2.787,47*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.571,53*
€ 2.856,59*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.787,47*
€ 3.317,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.649,67*
€ 3.153,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.563,66*
€ 3.050,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.498,44*
€ 2.973,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.442,96*
€ 2.907,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.