Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Rohrventilator 35230m3/h, NW900 DAR 90/4 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3461-S4012799731528
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0073.0152
EAN/GTIN:
     4012799731528
Suchbegriffe:
Axial-Rohrventilator
Dachventilator
Radialgebläse
Radiallüfter
Werkstoff des Gehäuses rostfreier Stahl, Luftmenge unbelastet 35230m³/h, Anschlussspannung 400V, Leistungsaufnahme 4kW, Elektrischer Anschluss Anschlussklemmen, Schutzart (IP) IP55, Max. Lufttemperatur 50°C, Geeignet für Traforegelung, Länge 580mm, Durchmesser des Gehäuses 1030mm, Kanaldurchmesser 900mm, Anschluss Flansch, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.113,24*
€ 2.413,61*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 2.227,00*
€ 2.467,65*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.257,95*
€ 2.501,40*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.413,61*
€ 2.872,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.297,13*
€ 2.733,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.223,68*
€ 2.646,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.166,00*
€ 2.577,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.113,24*
€ 2.514,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.