Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Rohrventilator 29016m3/h, NW900 DAR 90/8 1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3461-S4012799731641
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0073.0164
EAN/GTIN:
     4012799731641
Suchbegriffe:
Axial-Rohrventilator
Lüftungs Schalldämpfer
Lüftungsschalldämpfer
Rohrventilator
Werkstoff des Gehäuses rostfreier Stahl, Luftmenge unbelastet 29016m³/h, Anschlussspannung 400V, Leistungsaufnahme 1,5kW, Elektrischer Anschluss Anschlussklemmen, Schutzart (IP) IP55, Max. Lufttemperatur 50°C, Geeignet für Traforegelung, Länge 580mm, Durchmesser des Gehäuses 1030mm, Kanaldurchmesser 900mm, Anschluss Flansch, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: maico axial-rohrventilator, lüftungsschalldämpfer, Rohr, Rohreinbau, Rohreinschub
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.858,91*
€ 2.057,79*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.974,80*
€ 2.229,95*
13 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 2.161,48*
€ 2.387,17*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.201,87*
€ 2.419,92*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.229,95*
€ 2.653,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.176,53*
€ 2.590,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.143,88*
€ 2.551,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.079,44*
€ 2.474,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.026,63*
€ 2.411,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.974,80*
€ 2.350,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.