| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4012799731733 Herst.-Nr.: 0073.0173 EAN/GTIN: 4012799731733 |
| |
|
| | |
| Werkstoff des Gehäuses rostfreier Stahl, Luftmenge unbelastet 29768m³/h, Anschlussspannung 400V, Leistungsaufnahme 1,5kW, Elektrischer Anschluss Anschlussklemmen, Schutzart (IP) IP55, Max. Lufttemperatur 50°C, Geeignet für Traforegelung, Länge 760mm, Durchmesser des Gehäuses 1130mm, Kanaldurchmesser 1000mm, Anschluss Flansch, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rohr, Rohreinbau, Rohreinschub |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.735,10* | € 1.948,22* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 1.869,52* | € 2.111,13* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2.047,09* | € 2.259,88* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.071,18* | € 2.290,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|