| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4012799732457 Herst.-Nr.: 0073.0245 EAN/GTIN: 4012799732457 |
| |
|
| | |
| Werkstoff sonstige, Nennbreite Kanal 1120mm, Nennhöhe Kanal 1680mm, Länge 1680mm, Anschluss 1 sonstige, Anschluss 2 sonstige, Kulissendicke 50mm, Dämpfung 63 Hz 2dB, Dämpfung 125 Hz 3dB, Dämpfung 250 Hz 9dB, Dämpfung 500 Hz 13dB, Dämpfung 1000 Hz 7dB, Dämpfung 2000 Hz 5dB, Dämpfung 4000 Hz 4dB, Dämpfung 8000 Hz 3dB, Verarbeitung Kulissen sonstige, Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) 150°C, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Filter, Heizung, Schalldämpfer, Stahl, Zylindrisch |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.702,00* | € 1.886,15* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.703,04* | € 1.887,11* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 1.820,36* | € 2.045,63* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.985,78* | € 2.190,42* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.014,69* | € 2.220,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|